Productos SDS MAX
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
Accesorios
Productos SDS MAX
3V204651
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
Broca de martillo de Bosch 28 x 800 x 920mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V204651
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
18
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
800
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
920
Taladro de diámetro (mm)
28
Diámetro del eje (mm)
18
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
800
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V204651
EAN
3165140560139
UBB
500648603933
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
1618596504