text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo de Bosch 18 x 950 x 1000mm

Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 950
Adecuado para acero inoxidable No

Especificaciones

Longitud total (mm) 1000
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 950
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

¡Larga Vida Cortando Materiales de Construcción Abrasivos! Los materiales resistentes requieren una hoja de sierra de calar resistente, pero también es necesario que corte bien. Las hojas desgastadas no hacen el trabajo, así que longevidad y calidad van de la mano con la EXPERT 'Fibra de Yeso'. Sus dientes de metal duro cortan los materiales abrasivos más duros, como placas de fibra de cemento, placas de yeso y plásticos reforzados con fibra de vidrio. Y siguen avanzando para una máxima productividad. La hoja de sierra de calar EXPERT 'Fiber Plaster' de Bosch está diseñada para realizar cortes repetidos en los materiales más abrasivos. Es la mejor elección para los profesionales que necesitan enfrentarse a un trabajo duro como la instalación de paneles de yeso y viene en dos opciones de longitud: la T141HM para un máximo control, y la T341HM más larga para un mejor alcance.

Números de artículo

Artículo No. B4996.181.000
EAN 3165140098540
UBB 500623568408
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608597126

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.