Productos SDS
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
Accesorios
Productos SDS
7W842973
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
Broca de martillo de Bosch 12 x 150 x 210mm 10 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
7W842973
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Adecuado para acero inoxidable
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
210
Taladro de diámetro (mm)
12
Sistema de sujeción
SDS-plus
Longitud de corte (mm)
150
Adecuado para acero inoxidable
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La broca SDS plus-3 ofrece durabilidad al taladrar en hormigón. Para evitar el desarrollo de calor, el diseño de 4 aristas de corte duras proporciona una eliminación eficaz del polvo para una mayor resistencia. Está fabricada con acero de alta aleación, que se produce con una tecnología de endurecimiento optimizada para soportar el desgaste. Para una resistencia adicional, los filos de corte dentados están fabricados con una mezcla de metal duro ideal controlada por Bosch. Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de prueba de la Junta de la Asociación de Brocas para Albañilería PGM, que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrechas, la perforación exacta y la sujeción firme de las fijaciones.
Números de artículo
Artículo No.
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
2608831123