text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch Sds Max-7 25 x 1200/1320

Article number
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No

Specifications

Longitud total (mm) 1320
Taladro de diámetro (mm) 25
Diámetro del eje (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 1200
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2800
Codigo SA 82075060
Type Hammer Drill Bit

Article numbers

Article number B4989.251.320
EAN 3165140565646
UBB 500621650356
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  2608586781

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.