text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch 32 x 120 x 300mm


Artículo No. 6V524726
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Taladro de diámetro (mm) 32
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Hammer Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6V524726
EAN 3165140576734
UBB 500512687665
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608587100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.