text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Bosch 16 x 620


Artículo No. 0V266783
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 620
Taladro de diámetro (mm) 16
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075030
Type Speed Clean Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0V266783
EAN 3165140857420
UBB 500668175325
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608576293
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.