Productos SDS
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
Accesorios
Productos SDS
B4989
B4989.350.570
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
Broca de martillo Bosch Sds Max-7 35 x 570 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
18
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
400
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud total (mm)
520
Taladro de diámetro (mm)
35
Diámetro del eje (mm)
18
Sistema de sujeción
SDS-max
Longitud de corte (mm)
400
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
Sí
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
No
Con cierre rápido
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1.68
Type
Hammer Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4989.350.570
EAN
3165140565790
UBB
500577130213
UNSPSC
20111603
Artículo del fabricante nr
2608586796
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando