text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 18 x 540 x 400mm


Artículo No. 2D203964
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 540
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HM
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Código de producto 82075030
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2D203964
EAN 4002395374199
UBB 500513733922
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 4932352761
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.