text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martillo Milwaukee 32 x 450mm


Numéro d'article 7O795524
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 32
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O795524
EAN 4002395359646
UBB 500513612803
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932399336
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.