text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de doble punta Bosch 5,7 x 19 x 66mm


Artículo No. 2Q276454
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 19
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 66
Taladro de diámetro (mm) 5.7
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 19
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Double End Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2Q276454
EAN 3165140182317
UBB 500648549334
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608597598
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.