text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de diamante de Bosch 7 x 33mm


Artículo No. 6I368700
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 7
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 33
Taladro de diámetro (mm) 7
Diámetro del eje (mm) 7
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Diamond Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6I368700
EAN 3165140577922
UBB 500648723640
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.