text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de diamante de Bosch 57 x 35mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Artículo No. 0M495752
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 57
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 35
Taladro de diámetro (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 57
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Descripción

El cortador diamantado Dry Speed proporciona una larga vida útil al taladrar en seco cerámica dura. Sus diamantes de alta calidad proporcionan velocidades de perforación muy altas, y su tecnología de soldadura al vacío garantiza una larga vida útil. Este producto está pensado para baldosas que van desde baldosas blandas para paredes hasta baldosas muy duras para suelos, como el gres.

Números de artículo

Artículo No. 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587127
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.