text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de diamante Bosch 51 x 35mm


Artículo No. 7U546513
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 51
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 35
Taladro de diámetro (mm) 51
Diámetro del eje (mm) 51
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 35
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7U546513
EAN 3165140577779
UBB 500648795267
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.