Brocas
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
Taladrar
Brocas
0X883559
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
Broca central para buhardilla A266 TiAlN 5 x 12,5 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X883559
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
7191769, 86031033
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
12.5
Diámetro nominal (mm)
5
Material de corte
HSS-E
Marca
Dormer
Type
7191769, 86031033
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
A2665.0X12.5