text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch para madera Negro/Transparente 38 x 90mm 10mm


Artículo No. 5E923446
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Forstner Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5E923446
EAN 3165140858083
UBB 500649178547
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.