text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Broca Bosch para madera Negro/Transparente 34 x 90mm 10mm


Numer artykułu 4M532915
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 34
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Forstner Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4M532915
EAN 3165140858052
UBB 500649178133
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608577015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.