text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch para madera Negra/Transparente 50 x 90mm 10mm

Artículo No. 4R034842
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Forstner Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4R034842
EAN 3165140858113
UBB 500649178968
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608577021
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.