text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 30 x 600mm


Artículo No. 3V794371
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 30
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3V794371
EAN 3165140099448
UBB 500512656488
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 2608597178
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.