text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 28 x 600mm


The Installation Drill Bit is very robust for formwork. Its drill bit and shank end are screw-connected, which ensures a low risk of breakage and improves smooth-running operations. Furthermore, its tapered flute, offset drill bit and shank ends prevent jamming even in moist wood, while maintaining enough power to cut through embedded nails. Equipped wi

Artículo No. 9C861142
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 28
Diámetro del eje (mm) 11
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Formwork & Installation Drill Bit

Descripción

La broca de instalación es muy robusta para encofrados. La punta de la broca y el extremo del vástago están atornillados, lo que garantiza un bajo riesgo de rotura y mejora la fluidez de las operaciones. Además, su filo cónico, la broca desplazada y los extremos del vástago evitan que se atasque incluso en madera húmeda, a la vez que mantienen la potencia suficiente para cortar clavos incrustados. Equipada con un vástago extralargo, la broca ofrece un taladrado versátil en materiales de construcción multicapa o materiales sándwich, por ejemplo, para la construcción (encofrados) y para trabajos de acondicionamiento interior, fontanería, calefacción e instalación eléctrica. Es adecuada para su uso en encofrados, tablas, tablones, vigas, placas de yeso, materiales de construcción ligeros, aislamientos y metal, por ejemplo, chapas metálicas, materiales intercalados con acero, aluminio o chapa perfilada. Fabricada en HSS (acero rápido), la broca de instalación se fabrica según DIN 7490. Tiene una punta de broca con filo de cincel de 118 grados.

Números de artículo

Artículo No. 9C861142
EAN 3165140104135
UBB 500512682534
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608597419
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.