text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch Negra 22 x 400mm


Artículo No. 8K537321
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Taladro de diámetro (mm) 22
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8K537321
EAN 3165140104067
UBB 500512681882
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608597412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.