text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bosch negra 18 x 600 mm

Article number 0A919020
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No

Specifications

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 18
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Formwork & Installation Drill Bit

Article numbers

Article number 0A919020
EAN 3165140104036
UBB 500512681544
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  2608597409
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.