text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Broca Bosch Negra 16 x 600 mm


Artículo No. 2E628328
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 16
Diámetro del eje (mm) 10
Sistema de sujeción SDS-plus
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA
Type Formwork & Installation Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2E628328
EAN 3165140104012
UBB 500512681395
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608597407
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.