text.skipToContent text.skipToNavigation

Barrena Bosch 20 x 360 x 450 mm


Artikelnummer 2Y127318
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud total (mm) 450
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 385
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Codigo SA 82075090
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y127318
EAN 3165140183550
UBB 500512695908
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 2608597646
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.