Brocas
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
Taladrar
Brocas
6D545098
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
Broca Bahco HSS-R Naranja 2.50
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6D545098
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Adecuado para acero inoxidable
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.5
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
2
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Número de brocas para acero
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D545098
EAN
7314150394241
UBB
500702504076
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4415-2.50