Brocas
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
Taladrar
Brocas
6Z468480
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
Broca Bahco HSS-G Naranja 7.50
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6Z468480
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
7.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
109
Taladro de diámetro (mm)
7.5
Diámetro del eje (mm)
7.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Bahco
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel.Manufactured to DIN 338 N
Números de artículo
Artículo No.
6Z468480
EAN
7314150371990
UBB
500702501676
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4413-7.50