text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco HSS-G Naranja 6.50


Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel.Manufactured to DIN 338 N

Artículo No. 2E119181
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Diámetro del eje (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Codigo SA
Type Drill Bit

Descripción

Size 1 mm up to 4 mm, two drills in each tube.Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring.Speed Point, no need to pre-punch or pilot drill up to 10mm diameter.Drill bits have a cylindrical shank and designed for use in drill stands and drill drivers.High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel.Manufactured to DIN 338 N

Números de artículo

Artículo No. 2E119181
EAN 7314150371969
UBB 500702501007
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4413-6.50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.