Brocas
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
Taladrar
Brocas
2P105978
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
Broca Bahco HSS-G Naranja 20.00 1P
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2P105978
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
20
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
205
Taladro de diámetro (mm)
20
Diámetro del eje (mm)
20
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
140
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
Otro
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2P105978
EAN
7314150392230
UBB
500702498626
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4513-20.00-1P