Brocas
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
Taladrar
Brocas
0J325898
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
Broca Bahco HSS-G Naranja 2.50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0J325898
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.5
Diámetro del eje (mm)
2.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Diámetro (mm)
2.5 - 2.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
2
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Número de brocas para acero
2
Marca
Bahco
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J325898
EAN
7314150371792
UBB
500702498477
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4413-2.50