Brocas
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
Taladrar
Brocas
9P084428
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
Broca Bahco HSS-G Naranja 2.00
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9P084428
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Embalaje
Caja de carton
Diámetro del eje (mm)
2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Diámetro (mm)
2 - 2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
2
Embalaje
Caja de carton
Diámetro del eje (mm)
2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Diámetro (mm)
2 - 2
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
10
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Número de brocas para acero
10
Marca
Bahco
Codigo SA
Ver
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P084428
EAN
7314150372140
UBB
500702384289
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4513-2.00-10P