Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
6P263545
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
Broca Bahco HSS-E Naranja 3.30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6P263545
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
3.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Diámetro (mm)
3.3 - 3.3
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
65
Taladro de diámetro (mm)
3.3
Diámetro del eje (mm)
3.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
36
Diámetro (mm)
3.3 - 3.3
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Número total de herramientas
2
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Número de brocas para acero
2
Marca
Bahco
Codigo SA
82075050000
Type
Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P263545
EAN
7314150372812
UBB
500702490862
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4411-3.30