text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Broca Bahco HSS-E Naranja 3.25


Artículo No. 1N560521
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 3.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.25
Diámetro del eje (mm) 3.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 1N560521
EAN 7314150372805
UBB 500702490607
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4411-3.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.