Brocas
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
Taladrar
Brocas
6T626475
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
Broca Bahco HSS-E Naranja 16.50 1P
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6T626475
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
16.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
125
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
184
Taladro de diámetro (mm)
16.5
Diámetro del eje (mm)
16.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
125
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T626475
EAN
7314150373628
UBB
500702488494
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4511-16.50-1P