text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Bahco HSS-E Naranja 14,00 1P


Artículo No. 2X834633
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 14
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 14
Diámetro del eje (mm) 14
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Adecuado para acero inoxidable
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Bahco
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2X834633
EAN 7314150373574
UBB 500702487405
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4511-14.00-1P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.