Grapas de cables
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
Herramientas y accesorios de montaje
Accesorios de montaje
Grapas de cables
8U196409
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
Brida Cable Ripca X6 PVC 11,1mm 1000 Uds.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U196409
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Abrazadera de doble lóbulo
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Clase de calidad
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material
plástico
Tipo de fijación
Orificio del tornillo
Número de cables/conductos
2
Diámetro (mm)
11.1 - 11.1
Diámetro nominal (mm)
11.1
Revestimiento de plástico
No
Apto en zonas de resistencia al fuego
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U196409
EAN
8712734069155
UBB
500641326110
UNSPSC
39121705
Artículo del fabricante nr
X6-1000