text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl linternas 300 AD

Entrega en 3 semanas

Artículo No. 4E924811
Clase de protección III
Anchura 55
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión Corriente continua
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Anchura 55
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión Corriente continua
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor
Con enchufe CEE No
Longitud (mm) 400
Altura/profundidad (mm) 310
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 3.7 - 3.7
Grado de protección (IP) IP20
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 6
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 300
Color de la luz Blanco
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85131000
Model HL 300 AD
Type HL 300 AD 300lm

Números de artículo

Artículo No. 4E924811
EAN 4007123664375
UBB 500709091846
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1178590100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.