text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Lámparas LED RUFUS 3000 MA

Artículo No. 8G856372
Clase de protección III
Tipo de tensión Corriente continua
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 7.4 - 7.4
Grado de protección (IP) IP65

Especificaciones

Clase de protección III
Tipo de tensión Corriente continua
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 7.4 - 7.4
Grado de protección (IP) IP65
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode No
Adecuado para el número de lámparas 1
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W) 30
Color de la luz Blanco
Potencia de la lámpara (W) 30 - 30
Flujo luminoso (lm) 3000 - 3000
Marca BRENNENSTUHL

Números de artículo

Artículo No. 8G856372
EAN 4007123668441
UBB 500717079593
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1173110100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.