text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Connection cable 1160330


Artículo No. 1W165354
Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Manguito de extremo de cable
Conexión 2 Extremo del conductor libre
Longitud (mm) 3
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Caucho
Número de núcleos 3
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Manguito de extremo de cable
Conexión 2 Extremo del conductor libre
Longitud (mm) 3
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Caucho
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 5
Tensión nominal (V) 250 - 250
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290
Type Connection Cable

Números de artículo

Artículo No. 1W165354
EAN 4007123107315
UBB 500647389203
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1160330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.