text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cable de extensión RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54

Položka č. 5W959613
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 15
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 4
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No

technické údaje

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 15
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 4
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Filtro de red No
Con tapa de cubierta
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Model professionalLINE

Čísla materiálu

Položka č. 5W959613
EAN 4007123638284
UBB 500700159824
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 9161150160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.