text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cable de extensión RN 3G1,5 IP44 25M RN 3G1,5 IP44

Artículo No. 9Q239390
Sección nominal del conductor 1.5
Longitud (mm) 25
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 9
Grado de protección (IP) IP44

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Longitud (mm) 25
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 9
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Model professionalLINE

Números de artículo

Artículo No. 9Q239390
EAN 4007123638321
UBB 500700160061
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 9161250100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.