text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cable de extensión BQ 3G2,5 IP44 25M BQ 3G2,5 IP44

Artículo No. 5J913175
Sección nominal del conductor 2.5
Longitud 25
Revestimiento exterior de color Orange
Material capa exterior Poliuretano (PUR)
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Resistencia a la temperatura (°C) ['90', '90']

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Longitud 25
Revestimiento exterior de color Orange
Material capa exterior Poliuretano (PUR)
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Resistencia a la temperatura (°C) ['90', '90']
Diámetro exterior aprox. 7
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Model professionalLINE

Números de artículo

Artículo No. 5J913175
EAN 4007123638369
UBB 500700161218
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 9162250200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.