text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 97W 12600lm 6500K 280 x 345 x 280mm


Artículo No. 1K812174
Clase de protección I
Sección del conductor (mm²) 1.5
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 3
Carcasa de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección I
Sección del conductor (mm²) 1.5
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 3
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) 220 - 240
Grado de protección (IP) IP54
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode
Adecuado para el número de lámparas 200
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W) 97
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 12600
Color de la luz Blanco
Tipo de cableado Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Con ruedas No
Type ORUM 12050 M

Números de artículo

Artículo No. 1K812174
EAN 4007123675326
UBB 500581087599
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 9171400901
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.