Suministros eléctricos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Luces
6I268219
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
Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6I268219
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['230', '230']
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
Sí
Adecuado para el número de lámparas
72
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
50
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
5400
Color de la luz
Blanco
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
36000
Cubierta protectora de material
plástico
Con ruedas
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
94054231
Type
BF 5050 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I268219
EAN
4007123674473
UBB
500582775622
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1171410902