Suministros eléctricos
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
Luces
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5U215758
Clase de protección
III
Anchura
225
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
['20', '20']
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Con interruptor
Sí
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Anchura
225
Adecuado para la potencia de la lámpara (W)
['20', '20']
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Con interruptor
Sí
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['18', '18']
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
2
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
20
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Color de la luz
Blanco
Con ruedas
No
Type
HL 3000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173730000