Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
8F159132
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
Brennenstuhl Super-Solid Regleta 5 Tomas 16A 230V 3500W 2.5m Cable
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8F159132
Corriente nominal (A)
16
Color
Silver
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Lacado
Longitud del cable de alimentación (m)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Silver
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Lacado
Longitud del cable de alimentación (m)
2.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Thermoplastic
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Lustroso
Número de tomas CEE
0
Número de bases con toma de tierra
5
Número de otras bases
0
Número de bases con dispositivo de frío
0
Número de bases de enchufe Euro
0
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Model
Super-Solid-Line
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1153344115