Accesorios
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
Luces
Accesorios
B6170.108.131
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
Enchufe Brennenstuhl CEE PLUG 400V/16A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B6170.108.131
Entrada de cable
Tuerca prensaestopas
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
16
Ángulo del enchufe
Derecho
Inversor de fase
Sí
Grado de protección (IP)
IP44
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Entrada de cable
Tuerca prensaestopas
Número de polos
5
Material
plástico
Amperaje según IEC (A)
16
Ángulo del enchufe
Derecho
Inversor de fase
Sí
Grado de protección (IP)
IP44
Modelo militar
No
Posición de la hora del reloj (h)
6
Color de identificación
Red
Tensión según EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rojo
Marca
BRENNENSTUHL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
Artículo del fabricante nr
1081310