text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Primera-Line Regleta 4x Tomas Tipo E 230V 3500W 1.5m Cable


Artículo No. 5R550821
Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 0
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Clase de calidad Otro
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Material plástico
Grado de protección (IP) IP20
Acabado de la superficie Matt
Número de tomas CEE 0
Número de bases con toma de tierra 4
Número de otras bases 4
Número de bases con dispositivo de frío 0
Número de bases de enchufe Euro 0
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290
Model Primera-Line

Números de artículo

Artículo No. 5R550821
EAN 4007123214389
UBB 500651442849
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1153304124
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.