text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 400/32A 5P IP44


Artículo No. 0U221835
Diseño Distribuidor final móvil
Interruptor general Ninguno
Tensión de alimentación (V) 400
Corriente nominal (A) 32
Número de tomas CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 4
Carcasa de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Distribuidor final móvil
Interruptor general Ninguno
Tensión de alimentación (V) 400
Corriente nominal (A) 32
Número de tomas CEE 32 A / 400 V / 5P 1
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 4
Carcasa de material plástico
Tipo de corriente de fuga A
Grado de protección (IP) IP44
Número de interruptores diferenciales 300 mA 0
Número de interruptores diferenciales 30 mA 1
Número de disyuntores en miniatura 5
Número de otras bases 4
Tensión nominal 230 V
Número de interruptores diferenciales 10 mA 0
Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 5P 1
Marca Brennenstuhl

Números de artículo

Artículo No. 0U221835
EAN 4007123650361
UBB 500691721749
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1154890020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.