Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
1J049736
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
BRENNENSTUHL POWER DISTRIBUTOR 1153650
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1J049736
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Diseño
Distribuidor final móvil
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Interruptor general
Ninguno
Forma de la carcasa
Cuadrada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Diseño
Distribuidor final móvil
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Interruptor general
Ninguno
Forma de la carcasa
Cuadrada
Corriente nominal (A)
16
Longitud del cable de alimentación (m)
2
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Con interruptor on/off
No
Con tapa de cubierta
Sí
Clase de calidad
Otro
Carcasa de material
plástico
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP44
Número de disyuntores en miniatura
0
Número de tomas CEE
2
Número de bases con toma de tierra
4
Número de otras bases
4
Tensión nominal
230 V
Número de tomas CEE 16 A / 230 V / 5P
2
Marca
Brennenstuhl
Type
Mini Power Distribution Unit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J049736
EAN
4007123075522
UBB
500647381440
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1153650