Test catalogus aantal
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
Luces
Accesorios
B6170.108.204
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
Brennenstuhl Plug rub PLUG RUB 230V/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Tapon de goma 230v 16A
Descripción completa
Artículo No.
B6170.108.204
Corriente nominal (A)
16
Tensión nominal (V)
230
Color
Negro
Diseño
Otro
Clase de calidad
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Tensión nominal (V)
230
Color
Negro
Diseño
Otro
Clase de calidad
Otro
Número de polos
2
Material
Caucho
Ángulo del enchufe
Derecho
Grado de protección (IP)
IP44
Enchufe adaptador
Sí
Para condiciones pesadas (según VDE)
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The plug is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system plug: type E and F
Números de artículo
Artículo No.
B6170.108.204
EAN
4007123029273
UBB
500511547019
UNSPSC
39111610
Artículo del fabricante nr
1082040