Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
5W824182
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
Brennenstuhl Tambor de manguera de aire comprimido estándar diámetro interior 6 mm diámetro exterior 12 mm longitud
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W824182
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Otro
Móvil
No
Para diámetro interior de manguera (mm)
6
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
20
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Galvanizado
Material
Otro
Móvil
No
Para diámetro interior de manguera (mm)
6
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
20
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
39173300
Type
Compressor Hose Reel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W824182
EAN
4007123001392
UBB
500647345643
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1127020